メイン

半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 2 OD サイズLL 注文コード64718196 品番287
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm2)

用途吸汗速乾加工、抗菌防臭加工 2 OD サイズLL 胸囲(cm)110 肩幅(cm)46 袖丈(cm)26 着丈(cm)68 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、接触冷感
注意
※UVカット(99%/UPF50+)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする