エスコ
Rc 1" スイングチャッキバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64718308
品番
EA465AC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
キャップパッキン:PTFE
材質(本体)
SCS14
材質(キャップ)
SCS14
材質(ディスク)
SCS14
材質(ピン)
SUS316
アズワン品番
64-7851-17
ねじ径Rc
1”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材