曜日別特売
EA465AC-12 Rc1・1/4" スイングチャッキバルブ エスコ 64718317

EA465AC-12 Rc1・1/4" スイングチャッキバルブ エスコ 64718317
EA465AC-12 Rc1・1/4" スイングチャッキバルブ エスコ 64718317

Rc1・1/4" スイングチャッキバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64718317品番EA465AC-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,640
販売価格(税別)
12,400
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316アズワン品番64-7851-18ねじ径Rc1・1/4”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする