曜日別特売
EA465AD-4 1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ 64718353

 

EA465AD-4 1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ 64718353
EA465AD-4 1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ 64718353

1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64718353品番EA465AD-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,016
販売価格(税別)
4,560
呼び径(A)15呼び径(B)1/2寸法(mm)L:53、H:28質量(kg)0.2材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)アズワン品番64-7851-22ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする