メイン
ホシ服装
半袖ハイネックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
色
2 OD
2 OD
4 ブラック
6 ネイビー
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64718388
品番
289
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm
2
)
用途
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工
色
2 OD
サイズ
3L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
70
機能
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、接触冷感
注意
※UVカット(99%/UPF50+)