エスコ
2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64718405
品番
EA465AD-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,580
販売価格(税別)
¥
27,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
寸法(mm)
L:119、H:67
質量(kg)
1.9
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)
鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)
青銅鋳物(CAC)
アズワン品番
64-7851-27
ねじサイズ
Rc2"
材質(弁箱)
青銅鋳物(CAC)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材