メイン
ホシ服装
ホシ服装の オフィスウェア
ホシ服装の ボトムス オフィスウェア
ホシ服装の パンツ・スラックス オフィスウェア
クールパンツ(ハーフ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64718537
品番
280
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm
2
)
用途
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工
種別
クールパンツ
色
20 シルバー
サイズ
M
股下(cm)
35
ウエスト(cm)
76〜86
注意
※UVカット(99%/UPF50+)