曜日別特売
EA465AH-106 3/4" フート用スクリーン(青銅製) エスコ 64718545

EA465AH-106 3/4" フート用スクリーン(青銅製) エスコ 64718545
EA465AH-106 3/4" フート用スクリーン(青銅製) エスコ 64718545

3/4" フート用スクリーン(青銅製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64718545品番EA465AH-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000
呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質スクリーン:CC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5アズワン品番64-7851-43ねじサイズRc3/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする