エスコ
1・1/4" フート用スクリーン(青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64718563
品番
EA465AH-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
材質
スクリーン:CAC
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
静流水(29~80℃):0.5
アズワン品番
64-7851-45
ねじサイズ
Rc1・1/4"
商品豆知識
配管工事を支える補助部材