エスコ
エスコの バルブ
エスコの ストレーナー
エスコの Y形ストレーナー
3/4" Y形ストレーナー(青銅製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64718667
品番
EA465AN-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(A)
20
材質
ボディ:CC、ボンネット/キャップ:C3771、スクリーン:内網40メッシュステンレス鋼線網、Oリング:FKM
最高許容圧力(MPa)
静流水(-29〜85℃):1.4
アズワン品番
64-7851-55
ねじサイズ
Rc3/4"
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64718667
EA465AN-106
49940862
EA465AN-6
3/4” Y形ストレーナー
エスコ
1個
¥
6,700
税込
¥
7,370
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)