Rc 3/4" Y型ストレーナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64718728 品番EA465AP-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,527
販売価格(税別)
9,570
呼び径(A)20 材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0 アズワン品番64-7851-61 ねじ径Rc3/4”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする