エスコ
エスコの バルブ
エスコの ストレーナー
エスコの Y形ストレーナー
Rc1・1/2" Y型ストレーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64718755
品番
EA465AP-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,080
販売価格(税別)
¥
22,800
バスケットに入れる
材質
本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)
静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)
40
アズワン品番
64-7851-64
ねじ径Rc
1・1/2”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材