エスコ
エスコの バルブ
エスコの ストレーナー
エスコの Y形ストレーナー
Rc 1/2" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64718773
品番
EA465AR-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,118
販売価格(税別)
¥
7,380
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
材質
本体:CC911、ふた:C6803(2)
最高許容圧力(MPa)
1.0
寸法(mm)
L:91、H:51、H1:68
アズワン品番
64-7851-66
ねじ径Rc
1/2”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材