エスコ
エスコの バルブ
エスコの ストレーナー
エスコの Y形ストレーナー
Rc 3/4" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64718789
品番
EA465AR-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,538
販売価格(税別)
¥
9,580
バスケットに入れる
材質
本体:CC911、ふた:C6803(2)
寸法(mm)
L:104、H:59、H1:83
呼び径(A)
20
最高許容圧力(MPa)
1.0
アズワン品番
64-7851-67
ねじ径Rc
3/4”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材