メイン
ホシ服装
ホシ服装の オフィスウェア
ホシ服装の ボトムス オフィスウェア
ホシ服装の パンツ・スラックス オフィスウェア
クールパンツ(ショート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
40 サファイアブラック
ウエスト(cm)
88〜98
注文コード
64718808
品番
283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
色・ウエスト
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm
2
)
用途
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工
種別
クールパンツ
色
40 サファイアブラック
サイズ
LL
股下(cm)
25
ウエスト(cm)
88〜98
注意
※UVカット(99%/UPF50+)