EA465AR-20 Rc  2"   Y形ストレーナー(給水用/青銅製) エスコ 64718825 EA465AR-20 Rc  2"   Y形ストレーナー(給水用/青銅製) エスコ 64718825

Rc 2" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64718825 品番EA465AR-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(A)50 材質本体:CC911、ふた:C6803(2) 最高許容圧力(MPa)1.0 寸法(mm)L:198、H:123、H1:188 アズワン品番64-7851-71 ねじ径Rc2”

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64718825 EA465AR-20 49940835 EA465AN-20 2”  Y形ストレーナー エスコ 2” Y形ストレーナー エスコ 1個 30,400 税込33,440 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする