エナメルペットボトルケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64718914 品番 PVPC6
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エナメルの光沢がおしゃれで可愛いペットボトルケース☆
500mlサイズまでのペットボトルに対応。
開閉口はペットボトルを入れたまま飲める巾着式。
内側は、アルミ蒸着フィルムを使用。
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。

材質表地:PVC、裏地:アルミ蒸着フィルム、ベルト:ポリプロピレン アナと雪の女王2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)外寸:約 90×170(巾着・ショルダーベルト含まず) 適合サイズ直径 約65mm以内のボトルに対応可能
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
※ペットボトルの形状によってはご使用いただけない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする