曜日別特売
EA465BC-6 Rc 3/4"  スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) エスコ 64718965

 

EA465BC-6 Rc 3/4"  スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) エスコ 64718965
EA465BC-6 Rc 3/4"  スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) エスコ 64718965

Rc 3/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64718965品番EA465BC-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,194
販売価格(税別)
6,540
呼び径(A)20呼び径(B)3/4寸法(mm)L:98、H:51.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)C6803(2)材質(弁体)CAC911アズワン品番64-7851-85材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする