エスコ
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64719035
品番
EA468AD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,680
販売価格(税別)
¥
28,800
バスケットに入れる
仕様
差圧:2.1MPa
材質
ABS樹脂(調整ノブ)
材質(本体)
真鍮
質量(g)
565
使用温度範囲(℃)
27~70
呼び径(B)
1/2"
最高使用圧力(MPa)
1
接続
R
使用流体
冷温水
呼び径(A)
15
最高使用温度(℃)
90
アズワン品番
64-7851-93
バルブ種類
ミキシングバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材