レップ
レップの エプロン
レップの 胸当て
エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100%
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64719036
品番
500040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
前紐タイプのエプロン。さまざまなシーンになじむ無地タイプ。ポケット2個付き
肩紐はボタンで2段階調節可能。洗濯機(弱)対応
用途
料理や作業時に。 エプロン えぷろん 前掛け ソル Sol 大人 レディース 女性 メンズ 男性 前紐 前結び 前で結ぶ 紐 おしゃれ お洒落 かわいい 可愛い シンプル ナチュラル ベーシック 無地 綿100 ポケット プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 保育士 保育園 幼稚園 カフェ 飲食店 家事 キッチン 作業用
色
ネイビー
混率(%)
綿100
着丈(cm)
73
身幅(cm)
84