レップ
レップの エプロン
レップの 胸当て
エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100%
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
注文コード
64719045
品番
500033
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
前紐タイプのエプロン。さまざまなシーンになじむ無地タイプ。ポケット2個付き
肩紐はボタンで2段階調節可能。洗濯機(弱)対応
用途
料理や作業時に。 エプロン えぷろん 前掛け ソル Sol 大人 レディース 女性 メンズ 男性 前紐 前結び 前で結ぶ 紐 おしゃれ お洒落 かわいい 可愛い シンプル ナチュラル ベーシック 無地 綿100 ポケット プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 保育士 保育園 幼稚園 カフェ 飲食店 家事 キッチン 作業用
色
ピンク
混率(%)
綿100
着丈(cm)
73
身幅(cm)
84