エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 止水栓
W26x20T/47mm 浄水器用切替バルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64719069
品番
EA468BN-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,883
販売価格(税別)
¥
3,530
バスケットに入れる
材質
真鍮(C3604BD)、NBR
使用温度範囲(℃)
0〜35
最高使用圧力(MPa)
1(0℃〜35℃)
使用流体
水道水
アズワン品番
64-7851-99
バルブ種類
切替バルブ