MKマイルド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード64719176 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

軽度な油汚れ洗浄のファーストステップ!MKマイルドは、プラスチック・アルミ・真鍮・メッキ部品、機械類に使用される金属部品にも使用ができる優れた洗浄剤です。
またエコノミカルな濃縮タイプのため汚れに合わせ薄めて使用できるのは利用者にとっても嬉しい設計です。
中性ですので廃水処理が容易になり、作業する方が安心してご利用になれます。
万が一すすぎ等が不十分でも金属腐食性が大変少なく機械類等に使用されております。
濃縮タイプのため汚れの程度により薄めて使用出来ますので大変経済的です。

用途部品などの手あかや各種軽度な油汚れの洗浄、プラスチックの洗浄 仕様液体 使用方法1汚れの程度により水で薄めます。(軽い汚れ=5〜20倍希釈・ガンコな汚れ=3〜5倍)2汚れている面にスプレー・スポンジ等にて散布します。3数分間放置後スポンジ等を用いて軽くこすり洗いします。4水で十分すすぎ洗いをします。 容量(L)18 液性中性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※さびやすいなど元々水に弱い部品は材質を傷める(変色・変質)恐れがあります。
※汚れの洗い流しが不十分ですとムラの原因になります。すすぎは十分行ってください。
※使用後はキャップを閉めて保管してください。
※長時間使用する場合、また肌が弱い方は保護具を着用してご使用ください。
※万が一目に入った場合は、こすらずに清水で十分洗い流し医師の診断を受けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする