船倉クリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード64719194 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

船や漁具のための専用洗浄剤!船倉クリーナーはレジャーボートや手漕ぎボートはもちろん、漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などを除去できる洗浄剤で、洗浄と同時に消臭・除菌も行うことができます。
場所やシーンによって希釈して使用できるためコスパの良いプロ仕様の製品です。
原液のままでもご使用できますが、汚れに応じて希釈して使用できるので、大変経済的です。
同時に洗浄&消臭&除菌の3つの効果を行うことが可能です。

用途漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などの除去および消臭、除菌 仕様液体 使用方法1使用方法に合わせて希釈(原液〜10倍)します。2ブラシ(プラスチック製)で汚れている部分に塗布します。33〜5分位放置し、ブラシで軽く擦って下さい。4擦り洗い後水で良くすすいで下さい。 容量(L)18 液性アルカリ性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用する方はゴム手袋・ゴム長靴、防水服など保護具を着用してください。
※一部の金属(アルミなど)、メッキ部分、木、布製品に付着すると変色や変質の恐れがあります。
※本剤を他の洗浄剤・漂白剤等に混合しないでください。
※誤って目に入った場合は、すぐに清水で洗い流してください。(コンタクトを着用の場合は、外して洗ってください)
※誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲みこみ可能であれば吐かせてください。
※直射日光を避け子供の手の届かないところで保管をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする