エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの シャワー用品
エスコの シャワー用部品
シングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64719209
品番
EA468HA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,050
販売価格(税別)
¥
35,500
バスケットに入れる
用途
ワンホールタイプ
仕様
逆止弁有無:有
材質
樹脂
取付穴径(Φmm)
37±2
アズワン品番
64-7852-34
吐水口長さ(mm)
235