ワイドライト遮光ミニ65

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64719280 品番 SMV-41835
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

一級遮光生地を使用した雨天も安心の晴雨兼用傘
人も荷物もワイドにカバーする親骨65cmサイズ
男性はもちろん、紫外線が気になる女性にとっても心強いサイズ感
広げた直径は長傘と同等サイズ
6本骨
傘袋込みで約230gと軽量
強い風にもよくしなるカーボンファイバー製骨
開閉時のポキポキ骨折り不要
光を通さずしっかりと日陰を作る一級遮光生地
遮光率99.99%以上

用途晴雨兼用傘として。折りたたみ傘/雨具/アンブレラ/軽量/UVカット/UV/紫外線/晴雨兼用/大きめ/丈夫/6本骨/一級遮光/おしゃれ/ブランド/梅雨/メンズ/レディース/男性/女性/男女兼用 仕様手動 材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂 ベージュ 質量(g)約230 タイプ折り畳み傘 直径(Φcm)傘:約115 親骨長さ(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする