シングル混合水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64719306 品番EA468HA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,630
販売価格(税別)
33,300
仕様
設置サイズ(奥行×高さ):297×212mm
逆止弁有無:無
材質黄銅 取付穴径(Φmm)64 吐出口泡沫(泡沫口 W22山20) アズワン品番64-7852-44 吐水口長さ(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする