エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの シャワー用品
エスコの シャワー用部品
2ハンドル混合水栓(シャワー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64719525
品番
EA468HA-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,760
販売価格(税別)
¥
51,600
バスケットに入れる
仕様
設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×247×165mm
材質
青銅
ホース長さ(m)
1.5
アズワン品番
64-7852-14
吐水口長さ(mm)
170