mabu(マブ)
mabu(マブ)の オフィスインテリア
mabu(マブ)の 傘・傘立て
mabu(マブ)の 傘
高強度 折りたたみ傘 ストレングスミニAUTO R 7本骨
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
インディゴ
注文コード
64719648
品番
SMV-41802
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
7本骨
強風突風に耐えるタフな構造
太めのグラスファイバー骨と補強パーツで高強度を実現
片手で開閉操作ができる自動開閉モデル
親骨60cmの大きめサイズ
用途
折り畳み傘として。 mabu マブ 傘 かさ カサ 雨傘 折りたたみ傘 折り畳み傘 梅雨 雨具 アンブレラ 7本骨 セミオートクローズ ブランド シンプル 無地 おしゃれ 丈夫 高強度 耐風 グラスファイバー 大きめ メンズ ペットボトル リサイクル サステナブル 再生生地 自動開閉
仕様
ワンタッチ
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ABS樹脂
色
インディゴ
質量(g)
385
タイプ
折り畳み傘
直径(Φcm)
約102
骨数(本)
7
親骨長さ(cm)
60