長傘 24本骨傘 60cm

(5件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合皮 若草 仕様手動 注文コード64719675 品番SMV-41564
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は材質・色・仕様13種類から選べます 他の種類を見る

24本骨。上品な江戸切子柄と深い色合いで伝統の日本文化を嗜む。光の加減で見える透かし柄が美しい。
グラスファイバー製の軽量骨を採用。女性でも安心して使えるネイルガード付き。心地よい手触りの木製ハンドル。

若草 親骨長さ(cm)60 用途通勤・出張・旅行に 仕様手動 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合皮 質量(g)470 タイプ長傘 直径(Φcm)103 骨数(本)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86408693
2025-01-07
用途:
風雨の強い時
ヤマトワールドセラミックス 様 (建設業・工事業)

風雨の強い時安心感が持てますから心強い大切に使います。

対象商品:
86408718
2024-06-06
用途:
雨の日の外出
卸売・小売業

これから梅雨に入るので丈夫で、暗い夜道でも目立ちそうな傘を探した条件にぴったりでした。

対象商品:
46881197
2021-03-05
用途:
雨具として
建設業・工事業

このブランドはモノタロウで知ったが形や柄ともに大変満足している。

対象商品:
46881224
2020-08-30
用途:
雨天外出時
医療・福祉・介護関連業

骨がグラスファイバー製なので、それほど重くは感じません。持ち手は円筒ではなく持ちやすいように削れています。撥水も良好で、雨音も楽しく聞きながら歩けます。

対象商品:
46881233
2021-11-24
用途:
普段使い
株式会社鹿島造園 様 (農・林・水産業)

高いお金を出したのに、普通の傘となんらかわらなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする