メイン画像
ASAGAO
ASAGAOの カメラ・ビデオカメラ
ASAGAOの デジタルカメラ
ASAGAOの コンパクトデジタルカメラ
ASAGAO Digital Camera New(Silver)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64719779
品番
ASCD2-S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
最大5600×4200ビクセルの高画質で記録、8倍デジタルズームやオートフォーカス機能を搭載しフラッシュや多彩な撮影モードを備えています。
仕様
解析度:5600×4200〜2592×1944まで8段階設定
色
シルバー
接続
mini USB Type-B(2.0)
寸法(cm)
9.2×6×1.4
記録ファイル形式
JPEG・AVI
言語表示
日本語を含む10言語
シャッタースピード
1/2〜1/8000秒(電子シャッター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
SDカード(32GB)