メイン画像

USB電源分岐ケーブル 0.3m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64719788 品番USBSPC-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。
2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。
分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。
ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。
ご利用環境に合わせてお選びいただけます。

ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス) 使用可能電力2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。 オス形状USB-A メス形状USB-A×2ポート 変換タイプオス-メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする