メイン画像

TCTCMG-LR-FLAT TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT JTT 64719858 TCTCMG-LR-FLAT TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT JTT 64719858 TCTCMG-LR-FLAT TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT JTT 64719858 TCTCMG-LR-FLAT TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT JTT 64719858

TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64719858 品番TCTCMG-LR-FLAT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。
充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。
また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。

セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状直角L型FLAT オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする