メイン画像

TCTCMG-180-SLIM TYPE-Cマグネット変換コネクタ U型SLIM JTT 64719867 TCTCMG-180-SLIM TYPE-Cマグネット変換コネクタ U型SLIM JTT 64719867 TCTCMG-180-SLIM TYPE-Cマグネット変換コネクタ U型SLIM JTT 64719867 TCTCMG-180-SLIM TYPE-Cマグネット変換コネクタ U型SLIM JTT 64719867

TYPE-Cマグネット変換コネクタ U型SLIM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64719867 品番TCTCMG-180-SLIM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、U字型へ変換が可能となっております。
充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。
また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。

セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状U型SLIM オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする