メイン画像

M331nGR ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n ロジクール 64719919 M331nGR ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n ロジクール 64719919 M331nGR ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n ロジクール 64719919 M331nGR ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n ロジクール 64719919

ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64719919 品番 M331nGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。

グレー 対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング 接続方式無線 機能チルト無し 使用電池単三形乾電池x1 解像度1000dpi ホイール有り 電池寿命18カ月 ボタン数3 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー 操作距離約10m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64719919
2024-08-29
用途:
資料の作成
建設業・工事業

音の静かさ
動きの滑らかさがいいです。
色もよかったし、接続も簡単でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする