エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの シャワー用品
エスコの シャワーホース
G 1/2"/1000mm シャワーホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64720015
品番
EA468HE-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,996
販売価格(税別)
¥
6,360
バスケットに入れる
材質
樹脂
色
ライトグレー
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
取付ネジ径
G1/2"
アズワン品番
64-7853-17
ねじサイズ
G1/2"