エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの シャワー用品
エスコの シャワーホース
G 1/2"/1500mm シャワーホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64720024
品番
EA468HE-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,888
販売価格(税別)
¥
8,080
バスケットに入れる
材質
樹脂
色
ライトグレー
ホース径(Φmm)
16
取付ネジ径
G1/2"
アズワン品番
64-7853-18
ねじサイズ
G1/2"