エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの シャワー用品
エスコの シャワーホース
G 1/2"/1000mm シャワーホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64720058
品番
EA468HE-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
材質
金属
色
シルバー
ホース径(Φmm)
16
アズワン品番
64-7853-21
ねじサイズ
エルボ側:G1/2"、ヘッド側:Rp1/2"