商品画像

C300-01 精密ドライバーセット チャンピオンツール 64720199 C300-01 精密ドライバーセット チャンピオンツール 64720199 C300-01 精密ドライバーセット チャンピオンツール 64720199 C300-01 精密ドライバーセット チャンピオンツール 64720199

精密ドライバーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64720199 品番 C300-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

細かい場所の作業に最適な精密ドライバーセット。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザイン。
グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。
プラスチックハンドル(C220-01)とスチールハンドル(C300-01)の2種類を展開。
携帯に便利なクリアケース付き。

用途精密機器などの小ネジの組立・修理・分解などに 全長(mm)95 先端サイズプラス:00・0・1、マイナス:1.4・1.8・2.4 軸長(mm)20 グリップ径(Φmm)6 先端形状プラス・マイナス 商品構成セット 入数1セット(6本)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする