商品画像
チャンピオンツール
チャンピオンツールの ドライバー/ビット
チャンピオンツールの ドライバー
チャンピオンツールの T型ハンドルドライバー
T型ハンドルドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64720217
品番
450-3-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
力が入りやすく締めつけやすい、T型のプラスドライバー
軸全身にマグネット付き。
用途
ねじの締め付け・緩めに
全長(mm)
288
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
280
先端形状
プラス
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。