商品画像

1800FW-6.0-150 ノンスリップウッディドライバー 普通タイプ チャンピオンツール 64720287 1800FW-6.0-150 ノンスリップウッディドライバー 普通タイプ チャンピオンツール 64720287

ノンスリップウッディドライバー 普通タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64720287 品番 1800FW-6.0-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

高級プラスチックの中に20%の木粉を加えた、耐油性・耐久性に優れたドライバー。
油や汗が付いても滑りにくいグリップ
軸先端は高精度なブラックポイント仕上げ。

用途ねじの締め付け・緩めに 全長(mm)266 先端サイズ6.0×0.9 軸長(mm)150 グリップ径(Φmm)34 材質(グリップ)木樹脂 先端形状マイナス 商品構成単品 入数1本 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする