商品画像
チャンピオンツール
チャンピオンツールの ドライバー/ビット
チャンピオンツールの ドライバー
チャンピオンツールの グリップドライバー
ノンスリップウッディドライバー 普通タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64720296
品番
1800FW-6.0-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
高級プラスチックの中に20%の木粉を加えた、耐油性・耐久性に優れたドライバー。
油や汗が付いても滑りにくいグリップ
軸先端は高精度なブラックポイント仕上げ。
用途
ねじの締め付け・緩めに
全長(mm)
316
先端サイズ
6.0×0.9
軸長(mm)
200
グリップ径(Φmm)
34
材質(グリップ)
木樹脂
先端形状
マイナス
商品構成
単品
入数
1本
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。