商品画像

NFB-66-2-100 ネクストギアクッションドライバー 普通タイプ チャンピオンツール 64720339 NFB-66-2-100 ネクストギアクッションドライバー 普通タイプ チャンピオンツール 64720339 NFB-66-2-100 ネクストギアクッションドライバー 普通タイプ チャンピオンツール 64720339

ネクストギアクッションドライバー 普通タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64720339 品番 NFB-66-2-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。
モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。
プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。
軸全身にマグネット付き。

用途ねじの締め付け・緩めに 全長(mm)210 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)31 材質(グリップ)エラストマー製 先端形状プラス 商品構成単品 入数1本 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする