エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
呼び径
3/8
注文コード
64720907
品番
EA469AE-303A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・エスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
最高使用圧力(MPa)
1.35
材質
SUS316(SCS14)
形状
チーズ
呼び径
3/8
アズワン品番
64-7854-03
商品豆知識
配管工事を支える補助部材