日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
防爆コンセント使用屋内ドラム50m
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64720969
品番
EXR-150N
参考基準価格(税別)
¥410,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
過酷な現場の防爆機器用ドラム
コンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。
各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。
仕様
●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15
質量(kg)
35.5
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気
コード長さ(m)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×580×600
入力
AC100V
入力プラグ
接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気
電線仕様-種別
3PNCT2.0mm2×3芯
使用場所
屋内型
特性
防爆
注意
※ご注文の際は、必ず設置場所のコンセント・プラグを確認してください。
※防爆はコンセント・プラグのみです。ドラム本体は防爆構造ではありません。