TELIC
TELICの サンダル
TELICの カジュアルサンダル
TELICの ファッションサンダル
W-FLIPFLOP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64721118
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
足の疲れを軽減させる
用途
足のリカバリー
色
Cork brown
サイズ
XL
サイズ(cm)
27.5〜28
靴タイプ
サンダル
注意
※直射日光及び高温場所での放置