エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
Rc1・1/2" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64721214
品番
EA469AG-214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,774
販売価格(税別)
¥
4,340
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
60
使用温度範囲(℃)
-20〜100
対辺(mm)
76
使用流体
冷温水
材質(Oリング)
EPDM
アズワン品番
64-7854-34
ねじ径Rc
1・1/2”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材