TELIC
TELICの サンダル
TELICの カジュアルサンダル
TELICの ファッションサンダル
W-BUCKLE2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
S
サイズ(cm)
23〜23.5
注文コード
64721224
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
足の疲れを軽減させる
用途
足のリカバリー
色
Ash gray
サイズ
S
サイズ(cm)
23〜23.5
靴タイプ
サンダル
注意
※直射日光及び高温場所での放置