エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
Rc 3/8" ユニオン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64721257
品番
EA469AG-303A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
最高使用圧力(MPa)
・1.3、(使用温度範囲:-20〜180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20〜220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
材質
SUS316(SCS14A)
全長(mm)
38
対辺(mm)
37
最高許容圧力(MPa)
・1.3、(使用温度範囲:-20〜180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20〜220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番
64-7854-38
ねじ径Rc
3/8”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材