Rc 1 " ユニオン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64721284 品番EA469AG-310A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(A)25 最高使用圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20〜180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20〜220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) 材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)51.5 対辺(mm)59 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20〜180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20〜220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-41 ねじ径Rc1”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする